pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILDC0012WDI01004 RUBBER PRO DF.WH 10W/M R90 W DI 010 - C0012WDI01004

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILDC0012WDI01004 RUBBER PRO DF.WH 10W/M R90 W DI 010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055306296123

Codice prodotto

ILDC0012WDI01004

Cod. produttore

C0012WDI01004

Produttore

LIA

Immersione e led strip a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI >90; il flusso luminoso della sorgente è di 1096 lm, con un'efficienza nominale di 109.6 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in poliuretano. Il grado di protezione è IP68; il peso complessivo è di 0.103 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 10 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 5 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.