pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILDC0012MDI01004 RUBBER PRO DF.WH 10W/M R90 M DI 010 - C0012MDI01004

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILDC0012MDI01004 RUBBER PRO DF.WH 10W/M R90 M DI 010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055306250330

Codice prodotto

ILDC0012MDI01004

Cod. produttore

C0012MDI01004

Produttore

LIA

Immersione e led strip a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da LED topled, con una CCT 2700 K ed un CRI >90; il flusso luminoso della sorgenteè di 998 lm, con un'efficienza nominale di 99.8 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in poliuretano. Il grado di protezione è IP68; il peso complessivo è di 0.103 kg.Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 10 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 5 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.