pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD9790M BUBBLE W.FLOOD D70 6W B.CO 2700K - 9790M

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD9790M BUBBLE W.FLOOD D70 6W B.CO 2700K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055306248924

Codice prodotto

ILD9790M

Cod. produttore

9790M

Produttore

LIA

Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa, è composta da LED topled, con una CCT 2700 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 696 lm, con un'efficienza nominale di 116.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in pmma; la montatura è prodotta in gesso, con una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.85 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 6 WL'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto, con foro tondo di diametro 120 mm (nel cartongesso).Conformealla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal “decreto 23 giugno 2022” pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.