pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92167A72 MINI-LEDWEG 2.0 5 6L+AL.R.7016 BUCC - 92167A72

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD92167A72 MINI-LEDWEG 2.0 5 6L+AL.R.7016 BUCC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913334896

Codice prodotto

ILD92167A72

Cod. produttore

92167A72

Produttore

LIA

Paletti e teste palo a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore ancient white, con distribuzione luminosa STREET, e composta da 6 LED powerled, con una CCT 2200 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di4241 lm, con un'efficienza nominale di 101.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore grigio antracite ral 7016, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione e IP66; il peso complessivo e di 3.5 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 46 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a palo.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.