pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD8346 POE PIANT.LED 25W NERO RAGG - 8346

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Altezza/profondità - 1840 mm

  • Con lampada inclusa - sì

  • Adatto per potenza lampada - 25...25 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534959842

Codice prodotto

ILD8346

Cod. produttore

8346

Produttore

LIA

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

1840 mm

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per potenza lampada:

25...25 W

Colore luce:

Bianco

Materiale:

Altro

Colore del corpo:

Nero

Teste di lampada mobili:

no

Con lampada di lettura separata:

no

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Con sensore di presenza:

no

Apparecchio cablato:

sì

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Con riflettore:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Regolabile:

no

Con interruttore:

no

Con dimmer:

no

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2760...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro:

175 mm

Lampada da terra a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 1 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 2760 lm, con un'efficienza nominale di 110.4 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore nero, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in policarbonato. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 5.4 kg. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 25 W.