LINEA LIGHT (ILED) - ILD8345 POE PIANT.LED 25W B.CO RAGG - 8345

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Teste di lampada mobili - no
Con lampada di lettura separata - sì
Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8056534959835
Codice prodotto
ILD8345
Cod. produttore
8345
Produttore
LIA
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Teste di lampada mobili:
no
Con lampada di lettura separata:
sì
Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:
no
Materiale:
Metallo/plastica
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Vetro opalino
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
EVG
Apparecchio cablato:
sì
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Esecuzione della griglia:
Bianco
Con riflettore:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Regolabile:
no
Con interruttore:
no
Con dimmer:
no
Con sensore di movimento:
no
Con sensore di presenza:
no
Con fotocellula:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2760...0 lm
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Larghezza:
175 mm
Altezza/profondità:
1840 mm