pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD82216M30 RUBBER 3D OPTIC WHITE 2700K 1MT30° - 82216M30

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD82216M30 RUBBER 3D OPTIC WHITE 2700K 1MT30°

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913352715

Codice prodotto

ILD82216M30

Cod. produttore

82216M30

Produttore

LIA

Led strip a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Medium Wide Flood, è composta da LED topled, con una CCT 2700 K ed un CRI 85; il flusso luminoso della sorgente è di 2185 lm, con un'efficienza nominale di 99.3 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in poliuretano. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 0.29 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 22 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1(M)x0.25 m + 1(F)x0.25 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.