pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD76821M30 GUARDIAN-RXJ 20 22WAC+AL+HC NG - 76821M30

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD76821M30 GUARDIAN-RXJ 20 22WAC+AL+HC NG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055306217845

Codice prodotto

ILD76821M30

Cod. produttore

76821M30

Produttore

LIA

Downlights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Medium Flood, è composta da LED arrayled, con una CCT 2700 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 2773 lm, con un'efficienza nominale di 145.9 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore nero ral 9005 opaco, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 3 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 22 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.