pagina iniziale

Liebherr - LIE992959551 VG!FH+ Weinklimaschrank 1Z 3Holzborde 12 - 992959551

copiacopia
Liebherr - LIE992959551 VG!FH+ Weinklimaschrank 1Z 3Holzborde 12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Tower

  • Tipo di installazione - Altro

  • Colore base della scatola - Acciaio inox

  • Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE) - E

  • Volume utile - 48 l

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9005382235492

Codice prodotto

LIE992959551

Cod. produttore

992959551

Produttore

LIE

Tipologia costruttiva:

Tower

Tipo di installazione:

Altro

Colore base della scatola:

Acciaio inox

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

E

Volume utile:

48 l

Colore di base della porta:

Acciaio inox

Intervallo di tensione:

220...240 V

Larghezza:

425 mm

Misura fusibile del dispositivo:

0 A

Altezza:

612 mm

Consumo di energia media annua:

78 kWh

Emissione di rumori:

37 dB(A) re 1

Numero di zone di temperatura:

1

Numero di bottiglie per stoccaggio (0,75 l Bordeaux):

12

Profondità:

478 mm

Classe climatica:

SN

Temperatura d'esercizio:

5...20 °C

Scontro porta:

Destra

Cerniera sostituibile:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no