pagina iniziale

Liebherr - LIE992948651 VG!FH+ Weinklimaschrank int. 1Z 2Holzbor - 992948651

copiacopia
Liebherr - LIE992948651 VG!FH+ Weinklimaschrank int. 1Z 2Holzbor

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Apparecchio da incasso

  • Tipo di installazione - Integrabile

  • Colore base della scatola - Acciaio inox

  • Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE) - G

  • Volume utile - 47 l

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9005382235416

Codice prodotto

LIE992948651

Cod. produttore

992948651

Produttore

LIE

Tipologia costruttiva:

Apparecchio da incasso

Tipo di installazione:

Integrabile

Colore base della scatola:

Acciaio inox

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

G

Volume utile:

47 l

Colore di base della porta:

Acciaio inox

Intervallo di tensione:

220...240 V

Larghezza:

560 mm

Misura fusibile del dispositivo:

1 A

Altezza:

450 mm

Consumo di energia media annua:

130 kWh

Emissione di rumori:

35 dB(A) re 1

Numero di zone di temperatura:

1

Numero di bottiglie per stoccaggio (0,75 l Bordeaux):

18

Profondità:

550 mm

Larghezza della nicchia:

560...560 mm

Altezza della nicchia:

450...450 mm

Profondità della nicchia:

550 mm

Classe climatica:

SN

Temperatura d'esercizio:

5...20 °C

Scontro porta:

Destra

Cerniera sostituibile:

sì