pagina iniziale

Liebherr - LIE992945351 VG!FH+ Weintemperierschr. unt. 2Z 3Holzb - 992945351

copiacopia
Liebherr - LIE992945351 VG!FH+ Weintemperierschr. unt. 2Z 3Holzb

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Apparecchio da incasso

  • Tipo di installazione - Per sottostruttura

  • Colore base della scatola - Acciaio inox

  • Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE) - G

  • Volume utile - 94 l

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9005382235270

Codice prodotto

LIE992945351

Cod. produttore

992945351

Produttore

LIE

Tipologia costruttiva:

Apparecchio da incasso

Tipo di installazione:

Per sottostruttura

Colore base della scatola:

Acciaio inox

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

G

Volume utile:

94 l

Colore di base della porta:

Nero

Intervallo di tensione:

220...240 V

Larghezza:

597 mm

Misura fusibile del dispositivo:

0.38 A

Altezza:

818 mm

Consumo di energia media annua:

146 kWh

Emissione di rumori:

35 dB(A) re 1

Numero di zone di temperatura:

2

Numero di bottiglie per stoccaggio (0,75 l Bordeaux):

34

Profondità:

577 mm

Larghezza della nicchia:

600...600 mm

Altezza della nicchia:

820...870 mm

Profondità della nicchia:

580 mm

Classe climatica:

SN-ST

Temperatura d'esercizio:

5...20 °C

Scontro porta:

Destra

Cerniera sostituibile:

sì