Liebherr - LIE992799051 VG!FH+Weintemperierschr. int. 2Z 4Ablage - 992799051

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva - Apparecchio da incasso
Tipo di installazione - Altro
Colore base della scatola - Acciaio inox
Colore di base della porta - Nero
Intervallo di tensione - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Tipologia costruttiva:
Apparecchio da incasso
Tipo di installazione:
Altro
Colore base della scatola:
Acciaio inox
Colore di base della porta:
Nero
Intervallo di tensione:
220...240 V
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
G
Consumo di energia media annua:
146 kWh
Volume utile:
104 l
Emissione di rumori:
36 dB(A) re 1
Numero di bottiglie per stoccaggio (0,75 l Bordeaux):
33
Larghezza:
557 mm
Altezza:
872 mm
Profondità:
550 mm
Larghezza della nicchia:
560...570 mm
Altezza della nicchia:
874...890 mm
Profondità della nicchia:
550 mm
Classe climatica:
SN-ST
Numero di zone di temperatura:
2
Temperatura d'esercizio:
5...20 °C
Scontro porta:
Destra
Cerniera sostituibile:
sì