pagina iniziale

LG ELECTRONICS - LGELZ-H015GBA6.ENWS VENTILATORE A RECUPERO DI CALORE RESIDEN - LZ-H015GBA6.ENWS

LG ELECTRONICS
copiacopia
LG ELECTRONICS - LGELZ-H015GBA6.ENWS VENTILATORE A RECUPERO DI CALORE RESIDEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Altro

  • Grado di qualità alloggiamento materiale - Altro

  • Materiale scambiatore di calore - Altro

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8806091923202

Codice prodotto

LGELZ-H015GBA6.ENWS

Cod. produttore

LZ-H015GBA6.ENWS

Produttore

LGE

Materiale del corpo:

Altro

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Materiale scambiatore di calore:

Altro

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Tipo di motore:

AC

Tensione:

230 V

Frequenza:

50 Hz

Numero di fasi:

1

Con bypass:

Con controllo della pressione costante:

Con controllo del flusso di volume costante:

Altezza:

320 mm

Larghezza:

640 mm

Profondità:

640 mm

Peso:

23 kg

Ventilatore a recupero di calore residenzal