LEGRAND - LEG348503 F31-PROFILATO 2M Z - 348503

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1950 mm
Forma del profilo - Profilo a U
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Larghezza - 74 mm
Confezione
2 PZ
Classificazione green
EAN
8009561384736
Codice prodotto
LEG348503
Cod. produttore
348503
Produttore
BTI
Lunghezza:
1950 mm
Forma del profilo:
Profilo a U
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Larghezza:
74 mm
Altezza:
26.5 mm
Tipologia:
Profilo singolo
Larghezza della fessura:
22 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Tipo di perforazione:
Retro forato
Con dentatura:
no
Larghezza del foro:
7 mm
Rompibile:
no
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND