LEGRAND - LEG038285 CAB3-SEGNO C.C.SEZ. 1,5-2,5MMQ - 038285

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3 mm
Colore - Giallo
Stampa - Cifre
Materiale - Plastica
Con etichetta - no
Confezione
300 PZ
EAN
3245060382858
Codice prodotto
LEG038285
Cod. produttore
038285
Produttore
BTI
Lunghezza:
3 mm
Colore:
Giallo
Stampa:
Cifre
Materiale:
Plastica
Con etichetta:
no
Segno convenzionale simbolo corrente continua. Nero su fondo giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 1,5 a 2,5 mmq


