pagina iniziale

LEGRAND - LEGBS075L P31-DERIVAZIONE PIANA A T B 75X75 INOX 3 - BS075L

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGBS075L P31-DERIVAZIONE PIANA A T B 75X75 INOX 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Elemento a T orizzontale

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 75 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Raggio interno - 100 mm

  • Tipologia - Connettore integrato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972196543

Codice prodotto

LEGBS075L

Cod. produttore

BS075L

Produttore

BTI

Tipologia costruttiva:

Elemento a T orizzontale

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

75 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

75 mm

Raggio interno:

100 mm

Tipologia:

Connettore integrato

Materiale:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Altro

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Schema di foratura NATO:

no

Colore:

Acciaio inox

Acciaio inossidabile, decapato:

sì

Qualità del materiale:

Altro

Derivazione piana a T solo base. Altezza: 75 mm. Larghezza: 75 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND