pagina iniziale

LEGRAND - LEGAX600G P31-DERIV. VERT. A T DISCESA VP 600X75 G - AX600G

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGAX600G P31-DERIV. VERT. A T DISCESA VP 600X75 G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Elemento a T verticale discendente longitudinale

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 600 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Raggio interno - 100 mm

  • Tipologia - Connettore integrato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972194129

Codice prodotto

LEGAX600G

Cod. produttore

AX600G

Produttore

BTI

Tipologia costruttiva:

Elemento a T verticale discendente longitudinale

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

600 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

75 mm

Raggio interno:

100 mm

Tipologia:

Connettore integrato

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Altro

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Schema di foratura NATO:

no

Colore:

Blu

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Temperatura di impiego:

-20...120 °C

Derivazione verticale a T"in discesa con variazione di piano, completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 600 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND