pagina iniziale

LEGRAND - LEGAW200L P31-DERIV. VERT. T DISCESA 200X75 INOX 3 - AW200L

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGAW200L P31-DERIV. VERT. T DISCESA 200X75 INOX 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Elemento a T verticale discendente longitudinale

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Raggio interno - 100 mm

  • Tipologia - Connettore integrato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972193658

Codice prodotto

LEGAW200L

Cod. produttore

AW200L

Produttore

BTI

Tipologia costruttiva:

Elemento a T verticale discendente longitudinale

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

75 mm

Raggio interno:

100 mm

Tipologia:

Connettore integrato

Materiale:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Altro

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Schema di foratura NATO:

no

Colore:

Acciaio inox

Acciaio inossidabile, decapato:

Qualità del materiale:

Altro

Derivazione verticale a T in discesa, completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 200 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L