pagina iniziale

LEGRAND - LEGASR31Z P31-DERIV. A T IMB. RIDOTTI 100/300X75 Z - ASR31Z

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGASR31Z P31-DERIV. A T IMB. RIDOTTI 100/300X75 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Elemento a T orizzontale

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 100 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Raggio interno - 100 mm

  • Tipologia - Connettore integrato

Confezione

  • 4 PZ

EAN

3414972192583

Codice prodotto

LEGASR31Z

Cod. produttore

ASR31Z

Produttore

BTI

Tipologia costruttiva:

Elemento a T orizzontale

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

75 mm

Raggio interno:

100 mm

Tipologia:

Connettore integrato

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Schema di foratura NATO:

no

Colore:

Zinco

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Derivazione piana a T con imbocchi ridotti, completa di coperchio. Altezza 75 mm. Riduzione: da 100 mm a 300 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND