LEGRAND - LEGASR27Z P31-DERIV. A T IMB. RIDOTTI 100/75X75 Z - ASR27Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 75 mm
Tipologia costruttiva - Elemento a T orizzontale
Tipologia - Connettore integrato
Raggio interno - 100 mm
Confezione
2 PZ
EAN
3414972192491
Codice prodotto
LEGASR27Z
Cod. produttore
ASR27Z
Produttore
BTI
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
75 mm
Tipologia costruttiva:
Elemento a T orizzontale
Tipologia:
Connettore integrato
Raggio interno:
100 mm
Schema di foratura NATO:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Colore:
Zinco


