LEGRAND - LEGASR24Z P31-DERIV. A T IMB. RIDOTTI 75/200X75 Z - ASR24Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 75 mm
Tipologia costruttiva - Elemento a T orizzontale
Tipologia - Connettore integrato
Raggio interno - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3414972192439
Codice prodotto
LEGASR24Z
Cod. produttore
ASR24Z
Produttore
BTI
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
75 mm
Tipologia costruttiva:
Elemento a T orizzontale
Tipologia:
Connettore integrato
Raggio interno:
100 mm
Schema di foratura NATO:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Colore:
Zinco


