pagina iniziale

LEGRAND - LEGAS400C P31-DERIVAZIONE PIANA A T TASCA 400X75 C - AS400C

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Elemento a T orizzontale

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 400 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Raggio interno - 100 mm

  • Tipologia - Connettore integrato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972192231

Codice prodotto

LEGAS400C

Cod. produttore

AS400C

Produttore

BTI

Tipologia costruttiva:

Elemento a T orizzontale

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

400 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

75 mm

Raggio interno:

100 mm

Tipologia:

Connettore integrato

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Schema di foratura NATO:

no

Colore:

Zinco

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Derivazione piana a T completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 400 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND