pagina iniziale

LEGRAND - LEGAHS38Z P31-RIDUZIONE SINISTRA 200/75 H75 Z - AHS38Z

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 200 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Larghezza (piccola) - 77 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione a sinistra

  • Tipologia - Connettore integrato

Confezione

  • 2 PZ

EAN

3414972276351

Codice prodotto

LEGAHS38Z

Cod. produttore

AHS38Z

Produttore

BTI

Larghezza (grande):

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

77 mm

Larghezza (piccola):

77 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione a sinistra

Tipologia:

Connettore integrato

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Riduzione sinistra. Altezza: 75 mm. Riduzione: da 200 mm a 75 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.