pagina iniziale

LEGRAND - LEGAHS38C P31-RIDUZIONE SINISTRA 200/75 H75 C - AHS38C

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGAHS38C P31-RIDUZIONE SINISTRA 200/75 H75 C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 200 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Larghezza (piccola) - 77 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione a sinistra

  • Tipologia - Connettore integrato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972189408

Codice prodotto

LEGAHS38C

Cod. produttore

AHS38C

Produttore

BTI

Larghezza (grande):

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

77 mm

Larghezza (piccola):

77 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione a sinistra

Tipologia:

Connettore integrato

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Riduzione sinistra. Altezza: 75 mm. Riduzione: da 200 mm a 75 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND