pagina iniziale

LEGRAND - LEGAHD39G P31-RIDUZIONE DESTRA 200/100 H75 GP - AHD39G

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGAHD39G P31-RIDUZIONE DESTRA 200/100 H75 GP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 200 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Larghezza (piccola) - 100 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione a destra

  • Tipologia - Connettore integrato

Confezione

  • 2 PZ

EAN

3414972276511

Codice prodotto

LEGAHD39G

Cod. produttore

AHD39G

Produttore

BTI

Larghezza (grande):

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

77 mm

Larghezza (piccola):

100 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione a destra

Tipologia:

Connettore integrato

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Altro

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Riduzione destra. Altezza: 75 mm. Riduzione: da 200 mm a 100 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.