LEGRAND - LEGAHC53C P31-RIDUZIONE CONCENTRICA 500/400 H75 C - AHC53C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 77 mm
Larghezza (grande) - 500 mm
Larghezza (piccola) - 400 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica
Tipologia - Connettore integrato
Confezione
1 PZ
EAN
3414972188982
Codice prodotto
LEGAHC53C
Cod. produttore
AHC53C
Produttore
BTI
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
77 mm
Larghezza (grande):
500 mm
Larghezza (piccola):
400 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione simmetrica
Tipologia:
Connettore integrato
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a caldo


