pagina iniziale

LEGRAND - LEGAHC32Z P31-RIDUZIONE CONCENTRICA 150/50 H75 Z - AHC32Z

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGAHC32Z P31-RIDUZIONE CONCENTRICA 150/50 H75 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 150 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Larghezza (piccola) - 50 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica

  • Tipologia - Connettore integrato

Confezione

  • 2 PZ

EAN

3414972188760

Codice prodotto

LEGAHC32Z

Cod. produttore

AHC32Z

Produttore

BTI

Larghezza (grande):

150 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

77 mm

Larghezza (piccola):

50 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione simmetrica

Tipologia:

Connettore integrato

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Riduzione concentrica. Altezza: 75 mm. Riduzione: da 150 mm a 50 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.