pagina iniziale

LEGRAND - LEGAHC26G P31-RIDUZIONE CONCENTRICA 100/50 H75 GP - AHC26G

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGAHC26G P31-RIDUZIONE CONCENTRICA 100/50 H75 GP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 100 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Larghezza (piccola) - 50 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica

  • Tipologia - Connettore integrato

Confezione

  • 2 PZ

EAN

3414972188692

Codice prodotto

LEGAHC26G

Cod. produttore

AHC26G

Produttore

BTI

Larghezza (grande):

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

77 mm

Larghezza (piccola):

50 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione simmetrica

Tipologia:

Connettore integrato

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Altro

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Riduzione concentrica. Altezza: 75 mm. Riduzione: da 100 mm a 50 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.