LEGRAND - LEGAD400L P31-DERIV. VERT. T SAL VP 400X75 INOX 31 - AD400L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 400 mm
Tipologia costruttiva - Elemento a T verticale discendente longitudinale
Tipologia - Connettore integrato
Raggio interno - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3414972187787
Codice prodotto
LEGAD400L
Cod. produttore
AD400L
Produttore
BTI
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
400 mm
Tipologia costruttiva:
Elemento a T verticale discendente longitudinale
Tipologia:
Connettore integrato
Raggio interno:
100 mm
Schema di foratura NATO:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile, decapato:
sì
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Altro
Temperatura di impiego:
-20...120 °C
Colore:
Acciaio inox



