pagina iniziale

LEGRAND - LEG8363280 GLO4-GIUNTO RAPIDO RETTILINEO ZC - 8363280

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG8363280 GLO4-GIUNTO RAPIDO RETTILINEO ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Connettore longitudinale

  • Giunzione articolata orizzontale - no

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Giunzione articolata verticale - no

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561569263

Codice prodotto

LEG8363280

Cod. produttore

8363280

Produttore

BTI

Tipologia:

Connettore longitudinale

Giunzione articolata orizzontale:

no

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Giunzione articolata verticale:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Chiudibile a scatto

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

200...600 mm

Adatto per passarella a traversini:

sì

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Adatto per passarella a filo:

no

Lunghezza:

270 mm

Adatto per filo canale a griglia:

0...0 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi:

100...100 mm

Qualità del materiale:

Altro

Temperatura di impiego:

-20...120 °C

Giunto rapido per elemento rettilineo. Zincato a caldo dopo lavorazione.

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND