pagina iniziale

LEGRAND - LEG8069905 GLO4-VITE ESAGONALE M6X12 ZC - 8069905

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG8069905 GLO4-VITE ESAGONALE M6X12 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 12 mm

  • Dimensione della filettatura metrica - 6

  • Qualità del materiale - Altro

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8009561568372

Codice prodotto

LEG8069905

Cod. produttore

8069905

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

12 mm

Dimensione della filettatura metrica:

6

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Interamente filettato:

Con dado:

no

Dimensione della filettatura in pollici:

Altro

Tipo di filettatura:

Metrico

Passo della filettatura:

0 mm

Con rondella:

no

Vite esagonale M6x12

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND