pagina iniziale

LEGRAND - LEG555618 SPINA FISSA 90 GRADI IP67 125A 3P+T 380V - 555618

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG555618 SPINA FISSA 90 GRADI IP67 125A 3P+T 380V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414970734662

Codice prodotto

LEG555618

Cod. produttore

555618

Produttore

BTI

Spina da pannello 3P+T, IP66/67, IK09, In= 125A, Vn=380÷415Vac, rossa.

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND