pagina iniziale

LEGRAND - LEG486016 P31-GIUNTO BASE CHIUSA 400 L - 486016

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG486016 P31-GIUNTO BASE CHIUSA 400 L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Connettore longitudinale

  • Giunzione articolata orizzontale - no

  • Protezione della superficie - Altro

  • Giunzione articolata verticale - no

  • Materiale - Acciaio inossidabile

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3414971036765

Codice prodotto

LEG486016

Cod. produttore

486016

Produttore

BTI

Tipologia:

Connettore longitudinale

Giunzione articolata orizzontale:

no

Protezione della superficie:

Altro

Giunzione articolata verticale:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Tipo di connessione:

Connettore a vite

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

400...400 mm

Adatto per passarella a traversini:

no

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per passarella a filo:

no

Lunghezza:

380 mm

Adatto per filo canale a griglia:

0...0 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Temperatura di impiego:

-20...120 °C

Piastra di allineamento per base. Per canali larghezza 400 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND