LEGRAND - LEG485726 P31-FASCIA IP44 100X300 GP - 485726

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm
Tipologia - Connettore integrato
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
3414972144230
Codice prodotto
LEG485726
Cod. produttore
485726
Produttore
BTI
Larghezza (grande):
300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
100 mm
Tipologia:
Connettore integrato
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Altro
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro


