pagina iniziale

LEGRAND - LEG484585 P31-EQUAL TEE+COVER 100X300 BLUE - 484585

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG484585 P31-EQUAL TEE+COVER 100X300 BLUE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 300 mm

  • Tipologia costruttiva - Elemento a T orizzontale

  • Tipologia - Connettore integrato

  • Raggio interno - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972142625

Codice prodotto

LEG484585

Cod. produttore

484585

Produttore

BTI

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

300 mm

Tipologia costruttiva:

Elemento a T orizzontale

Tipologia:

Connettore integrato

Raggio interno:

100 mm

Schema di foratura NATO:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Temperatura di impiego:

-20...120 °C

Colore:

Blu