LEGRAND - LEG484302 P31-RIDUZIONE DESTRA 200/50 H75 GP - 484302

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 200 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 77 mm
Larghezza (piccola) - 50 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione a destra
Tipologia - Connettore integrato
Confezione
2 PZ
EAN
3414972141383
Codice prodotto
LEG484302
Cod. produttore
484302
Produttore
BTI
Larghezza (grande):
200 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
77 mm
Larghezza (piccola):
50 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione a destra
Tipologia:
Connettore integrato
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Altro
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


