pagina iniziale

LEGRAND - LEG483553 P31-RIDUTTORE DX/SX 200MM H=50MM C - 483553

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG483553 P31-RIDUTTORE DX/SX 200MM H=50MM C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Larghezza (grande) - 200 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione a destra

  • Tipologia - Connettore integrato

  • Adatto per l'integrità del circuito - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972140256

Codice prodotto

LEG483553

Cod. produttore

483553

Produttore

BTI

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

50 mm

Larghezza (grande):

200 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione a destra

Tipologia:

Connettore integrato

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Riduttori altezza: 50 mm. Riduzione: 150 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Forniti con bulloneria