LEGRAND - LEG482322 P31-RIDUZIONE CONCENTRICA 100/500 H100 C - 482322

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 500 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm
Larghezza (piccola) - 400 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica
Tipologia - Connettore integrato
Confezione
1 PZ
EAN
3414972137768
Codice prodotto
LEG482322
Cod. produttore
482322
Produttore
BTI
Larghezza (grande):
500 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
100 mm
Larghezza (piccola):
400 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione simmetrica
Tipologia:
Connettore integrato
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro


