pagina iniziale

LEGRAND - LEG482318 P31-RIDUZIONE CONCENTRICA 100/150 H100 C - 482318

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG482318 P31-RIDUZIONE CONCENTRICA 100/150 H100 C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Larghezza (grande) - 150 mm

  • Larghezza (piccola) - 100 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica

  • Tipologia - Connettore integrato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972137720

Codice prodotto

LEG482318

Cod. produttore

482318

Produttore

BTI

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

100 mm

Larghezza (grande):

150 mm

Larghezza (piccola):

100 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione simmetrica

Tipologia:

Connettore integrato

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Riduzione concentrica. Altezza: 100 mm. Riduzione: da 150 mm a 100 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.