LEGRAND - LEG481714 P31-FASCIA IP44 200X50 Z - 481714

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 200 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm
Tipologia - Connettore integrato
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Confezione
1 PZ
EAN
3414972136808
Codice prodotto
LEG481714
Cod. produttore
481714
Produttore
BTI
Larghezza (grande):
200 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
50 mm
Tipologia:
Connettore integrato
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


