pagina iniziale

LEGRAND - LEG481510 P31-RIDUTTORE DX/SX 50MM H=25MM Z - 481510

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG481510 P31-RIDUTTORE DX/SX 50MM H=25MM Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 25 mm

  • Larghezza (grande) - 50 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica

  • Tipologia - Connettore integrato

  • Adatto per l'integrità del circuito - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972136419

Codice prodotto

LEG481510

Cod. produttore

481510

Produttore

BTI

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

25 mm

Larghezza (grande):

50 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione simmetrica

Tipologia:

Connettore integrato

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Riduttore Larghezza 50 mm Altezza 25 mm Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir