pagina iniziale

LEGRAND - LEG480667 P31-DERIV VERT A T DISCESA VP 400X50 Z - 480667

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG480667 P31-DERIV VERT A T DISCESA VP 400X50 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Elemento a T verticale discendente longitudinale

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 400 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Raggio interno - 100 mm

  • Tipologia - Connettore integrato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972135252

Codice prodotto

LEG480667

Cod. produttore

480667

Produttore

BTI

Tipologia costruttiva:

Elemento a T verticale discendente longitudinale

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

400 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

50 mm

Raggio interno:

100 mm

Tipologia:

Connettore integrato

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Schema di foratura NATO:

no

Colore:

Zinco

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Temperatura di impiego:

-20...120 °C

Derivazione verticale a T"in discesa con variazione di piano, completa di coperchio. Altezza: 50 mm. Larghezza: 400 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND