pagina iniziale

LEGRAND - LEG424912 DPX3 250 1000V, 4P 100A, 20KA - 424912

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG424912 DPX3 250 1000V, 4P 100A, 20KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 100 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 20 kA

  • Numero di poli - 4

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 80...100 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

146 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3414972884983

Codice prodotto

LEG424912

Cod. produttore

424912

Produttore

BTI

Corrente nominale permanente Iu:

100 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

20 kA

Numero di poli:

4

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

80...100 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Tensione nominale:

800...1000 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

500...1000 A

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

2

Segnalatore di intervento presente:

sì

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

sì

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

sì

Grado di protezione (IP):

IP30

Interruttore scatolato DPX3 250 per fotovoltaico. Tensione 1000V, corrente nominale 100A, potere d\'interruzione 20kA, versione 4P

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND