pagina iniziale

LEGRAND - LEG417411 MPX3 BOBINA A LANCIO DI CORRENTE 110V - 417411

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 93.5...121 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 93.5...121 V

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414970396556

Codice prodotto

LEG417411

Cod. produttore

417411

Produttore

BTI

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

93.5...121 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

93.5...121 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Adatto per disgiuntore:

no

Adatto per interruttore di carico:

no

Adatto per salvamotore:

sì

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Sganciatore a lancio di corrente per Salvamotori Vn= 110Vac - 50Hz / 120Vac - 60Hz. Montaggio laterale a destra del salvamotore (uno sganciatore per salvamotore)