pagina iniziale

LEGRAND - LEG417306 MPX3 32S SALVAMOTORE MAGNETO. 3P 1.6-2.5 - 417306

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG417306 MPX3 32S SALVAMOTORE MAGNETO. 3P 1.6-2.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 1.6...2.5 A

  • Tecnica di intervento - Termomagnetico

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Morsetto telaio

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 32.5...32.5 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

70 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3414970395153

Codice prodotto

LEG417306

Cod. produttore

417306

Produttore

BTI

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

1.6...2.5 A

Tecnica di intervento:

Termomagnetico

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

32.5...32.5 A

Numero di poli:

3

Tensione d'esercizio nominale:

220...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

2.5 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Con protezione da sovraccarico termico:

Sensibile a guasto di fase:

no

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:

0.37 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

0.75 kW

Larghezza:

45 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

Profondità:

75 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

100 kA

Altezza:

94 mm

Salvamotore magnetotermico trifase con comando a leva - Vn=690V - Ir=1.6-2.5A - Im= 32.5A - Icu= 100kA (a 415Vac) - Pw motori 0.75W. Conformi alle norme IEC 60947-1, IEC 60947-2, IEC 60947-4. Sganciatore termico regolabile. Sganciatore magnetico tarato a13Ie max.