LEGRAND - LEG417301 MPX3 32S SALVAMOTORE MAGNETO. 3P 0.1-0.2 - 417301

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 0.16...0.25 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 3.3...3.3 A
Con protezione da sovraccarico termico - sì
Sensibile a guasto di fase - no
Tecnica di intervento - Termomagnetico
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
62 Kg CO₂-eq
EAN
3414970395054
Codice prodotto
LEG417301
Cod. produttore
417301
Produttore
BTI
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
0.16...0.25 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
3.3...3.3 A
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Sensibile a guasto di fase:
no
Tecnica di intervento:
Termomagnetico
Tensione d'esercizio nominale:
220...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
0.25 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:
0.03 kW
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
0.06 kW
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Con interruttore ausiliario integrato:
sì
Con sganciatore di minima tensione integrato:
sì
Numero di poli:
3
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
100 kA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
94 mm
Larghezza:
45 mm
Profondità:
75 mm