pagina iniziale

LEGRAND - LEG417010 CTX3 MINI - CONT 3P 6A 1NC 24VAC - 417010

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG417010 CTX3 MINI - CONT 3P 6A 1NC 24VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 20.4...26.4 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 2.2 kW

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 20 A

  • Adatto per installazione in serie -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

77 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3414970403919

Codice prodotto

LEG417010

Cod. produttore

417010

Produttore

BTI

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

20.4...26.4 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

2.2 kW

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

20 A

Adatto per installazione in serie:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Serracavo

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

20.4...26.4 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

6 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Contattore CTX3 MINI - 3P corrente massima in AC3 6A (in AC3) - contatto 1NC - tensione di controllo 24Vac - potenza motore trifase (a 400/415Vac) 2.2kW. Contatti ausiliari integrati, terminali di potenza a vite