pagina iniziale

LEGRAND - LEG416496 CTX3 - CONT 4P 420A 100-240VAC 100-220VD - 416496

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG416496 CTX3 - CONT 4P 420A 100-240VAC 100-220VD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 85...264 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 85...264 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 85...242 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

3414970403773

Codice prodotto

LEG416496

Cod. produttore

416496

Produttore

BTI

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

85...264 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

85...264 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

85...242 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

4

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

420 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

330 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

160 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Adatto per installazione in serie:

no

Contattore CTX3 100 - 4P corrente massima in AC3 330A (in AC3) 420A (AC1) - contatto 2NO+2NC - tensione di controllo 100-240 Vac/dc - potenza motore trifase (a 400/415Vac) 75kW. Contatti ausiliari integrati, terminali di potenza a morsetto