pagina iniziale

LEGRAND - LEG416176 CTX3 - CONT 3P 65A 230VAC MORSETTI A GAB - 416176

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG416176 CTX3 - CONT 3P 65A 230VAC MORSETTI A GAB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 195.5...253 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 30 kW

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 100 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V - 22 kW

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

312 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3414970401366

Codice prodotto

LEG416176

Cod. produttore

416176

Produttore

BTI

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

195.5...253 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

30 kW

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

100 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

22 kW

Adatto per installazione in serie:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

195.5...253 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

65 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

47 A

Contattore CTX3 65 - 3P corrente massima in AC3 65A (in AC3) 100A (AC1) - contatto 2NO+2NC - tensione di controllo 230Vac - potenza motore trifase (a 400/415Vac) 30kW. Contatti ausiliari integrati, terminali di potenza a morsetto