pagina iniziale

LEGRAND - LEG415964 DX3 AFDD STOP ARC 1P+NR C6 10000A 30MA A - 415964

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 6 A

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Caratteristica di intervento - C

  • Tipo di corrente di guasto - A

  • Numero di poli (totale) - 2

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

55 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3414971759442

Codice prodotto

LEG415964

Cod. produttore

415964

Produttore

BTI

Corrente nominale:

6 A

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Caratteristica di intervento:

C

Tipo di corrente di guasto:

A

Numero di poli (totale):

2

Conduttore neutro a connessione:

sì

Tensione nominale:

230 V

Classe di limitazione energetica:

3

Dispositivi supplementari applicati dal produttore:

Altro

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:

10 kA

Grado di protezione (IP):

IP20

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

Numero moduli DIN:

3

Tipo di tensione di comando dispositivo supplementare:

AC

BTDIN Stop Arc - dispositivo di rilevamento arco elettrico associato ad interruttore magnetotermico differenziale 1P+N con corrente nominale di 6A, corrente differenziale 0,03A, tensione 230/240Vac, potere d\'interruzione 10kA, curva C, tipo A

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND